曜日別特売

Molveno スライドスイッチ

Molveno スライドスイッチ - Molveno
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-2NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:8 A●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:トグル●機械的寿命:10000Cycles●動作温度 Max:+125℃●Molveno LFシリーズ. Molvenoスライドスイッチは、ENEC 8 Aの電気定格を備えているため、調理器のフードやヘアドライヤなどの用途に最適なソリューションです。. 2位置 / 3位置の基板マウントを用意 操作回数: 最小10000回(全負荷) 750° GWITに準拠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49603777LF34A3000W
オープン
1,160
1,276(税込)
7日以内出荷
返品不可
49603768LF24A3000W
オープン
990
1,089(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする