曜日別特売

Molveno 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

Molveno 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント - Molveno
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:2極オン / オフスイッチ●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:タブ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49603813SP6017C100000
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする