曜日別特売

Mueller 同軸 変換アダプタ ストレート

Mueller 同軸 変換アダプタ ストレート - Mueller
仕様アダプタタイプ:BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA:BNC x 2●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:金●長さ:33mm●ボディめっき:変色防止●コンタクト材質:ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49607749BU-P3285
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする