仕様タイプ:オーディオ 、 タイプから変換:1 / 4インチ モノ 、 タイプへ変換:XLR 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:メス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+65℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個