Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ RCA

Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ RCA - NEUTRIK
仕様タイプ:オーディオ 、 タイプへ変換:RCA 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49645576NA2MPMM
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする