仕様ロジックファミリー:LV●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:差動●トリガータイプ:正エッジ●極性:反転, 非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:14●セット/リセット:Yes●1チップ当たりのエレメント数:2●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:58 ns@ 2 V●寸法:8.75 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●74LVファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック 動作電圧: 1.0 → 5.5 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(38個)