Nexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲート

Nexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲート - nexperia
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4965033674AHCT1G08GW,1251袋(100個)
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
4965032774AHCT1G08GW,1251リール(3000個)
オープン
20,980
23,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする