曜日別特売

Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ

Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ - nexperia
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4965186774LVC1G123DP,1251袋(25個)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4965185874LVC1G123DP,1251リール(3000個)
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする