Nexperia 74シリーズ インバータ

Nexperia 74シリーズ インバータ - nexperiaNexperia 74シリーズ インバータ - nexperia
仕様ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4965209574HC14PW-Q100,1181リール(2500個)
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4965210474HC14PW-Q100,1181袋(50個)
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする