曜日別特売

Nexperia HEF バッファ

Nexperia HEF バッファ - nexperiaNexperia HEF バッファ - nexperia
仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49652348HEF4049BT,6531リール(2500個)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
49652357HEF4049BT,6531袋(100個)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2162:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする