パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15

パイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 耐久ラインテープ TL-15 - ダイヤテックス
(1件のレビュー)

耐久性がかなり強いラインテープ!
耐久性、耐摩耗性、隠蔽性アップしたPEクロス基材のラインテープです。
PEクロス基材を使用しておりますので、丈夫で伸びにくいラインテープです。
刃物を使わずに手で簡単に切れますので、作業性が抜群です。

用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
注意
※曲線のライン引きには向きません。
※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないで下さい。
※糊残りや変色を起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、大理石、白木などに直接貼らないで下さい。
※貼る相手によっては表面を汚したり、糊残りや塗装剥がれを起こす場合がありますので、大切なものを貼るときには一度ご確認の上ご使用下さい。
※記載の数値(粘着力・引張強度等)は測定値の一例であり、保証値ではございません。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942895TL15WH100MM1巻ホワイト-------
8,030
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49211427TL-15-WH1巻ホワイト(白)50500.19ポリエチレンアクリル系19N/25mm屋内/屋外
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25952065TL15YE100MM1巻イエロー-------
8,030
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49211445TL-15-WH1ケース(10巻)ホワイト(白)50500.19ポリエチレンアクリル系19N/25mm屋内/屋外
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
49211436TL-15-YE1巻イエロー(黄)50500.19ポリエチレンアクリル系19N/25mm屋内/屋外
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49211454TL-15-YE1ケース(10巻)イエロー(黄)50500.19ポリエチレンアクリル系19N/25mm屋内/屋外
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 駐車スペースの目印
卸売・小売業

テープ自体はしっかりしていて手で切れるので使いやすい。
ただ、粘着力が弱く水に濡れるとはがれやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする