ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131 内容量1個
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
埋込穴(Φmm)
幅(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AD92084L 49223573
AD92084L 49223573
49223573 AD92084L 100 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し) 110 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49744L)
10,900
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92085L 49223589
AD92085L 49223589
49223589 AD92085L 100 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し) 110 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49744L)
10,900
5,798
6,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92086L 49223598
AD92086L 49223598
49223598 AD92086L 100 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装) 110 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L)
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92087L 49223607
AD92087L 49223607
49223607 AD92087L 100 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装) 110 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L)
9,900
5,198
5,718 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92102L 49223616
AD92102L 49223616
49223616 AD92102L 75 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し) 85 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49744L)
9,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92103L 49223625
AD92103L 49223625
49223625 AD92103L 75 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し) 85 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49744L)
9,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92104L 49223634
AD92104L 49223634
49223634 AD92104L 75 枠:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、反射板:鋼(ファインホワイト塗装) 85 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5%AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5%AE49743L)
8,900
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
AD92106L 49223643
AD92106L 49223643
49223643 AD92106L 75 枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装) 85 高演色調光タイプ(調光範囲100~約5%AE49739L)、高照度非調光タイプ(AE49741L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5%AE49743L)
8,900
4,698
5,168 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする