コイズミ照明
ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
75
仕様
ウォールウォッシャータイプ
注文コード
49223625
品番
AD92103L
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
75
材質
枠:アルミダイカスト(ブラック塗装)、反射板:鋼(ブラック塗装)、パネル:アクリル(乳半両面消し)
幅(Φmm)
85
適合ランプ
高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49744L)
仕様
ウォールウォッシャータイプ
質量(kg)
0.3
取付高(mm)
必要高:133
LED
ランプ交換可能型
取付可能厚(mm)
(天井)5~25
出幅(mm)
2
照射距離(m)
(近接限度)0.1
埋込高(mm)
131
注意
※調光タイプは別売適合調光器が必要です。