ダイヤトレンド
ACアダプタ (DC24V 0.5A)
フェルール端子(棒端子)、出力DC24V 0.5A 12W
出力
DC24V、0.5A
ケーブル長(m)
1.5
入力
AC100~240V、50/60Hz、0.3A
端子
棒端子
アズワン品番
64-8202-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694104
DCNV-AD7
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください