ACアダプタ (DC24V 0.5A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49694104 品番DCNV-AD7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フェルール端子(棒端子)、出力DC24V 0.5A 12W

出力DC24V、0.5A ケーブル長(m)1.5 入力AC100〜240V、50/60Hz、0.3A 端子棒端子 アズワン品番64-8202-96 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49694104 DCNV-AD7 51288599 DCNV-AD8 ACアダプタ DC24V 0.5A フェルール端子(棒端子) ダイヤトレンド ACアダプタ DC24V 0.5A フェルール端子(棒端子) ダイヤトレンド 1台 2,790 税込3,069 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする