ダイヤトレンド
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
デジタル ST400/ST403⇔三菱Q/FX/QnA/A計算機リンク(圧着端子)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)
3
色
クロ
備考
CA3-CBL422/5M-0
規格
RS-422
端子
D-SUB9P メス⇔圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694269
D4CAB-FI-A(3M)
オープン
¥
12,700
¥13,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください