ダイヤトレンド
パネル取り付けタイプ(防塵防水仕様専用) 嵌合ケーブル
パネル取り付タイプインターフェイス防塵・防水仕様専用嵌合ケーブル
用途
「DQ-SU2」、「DFX0-SU4」、「DGOT-SU2」、「DINV-U4」、「DUSBB」 との組み合わせのみご使用可能です
ケーブル長(m)
3
色
クロ
規格
USB2.0
端子
USB B-Type⇔USB A-Type
結線
USB
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49694454
DUSAB
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください