三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブル

三菱MELSEC-FXCPU対応インタフェースコンバータケーブル - ダイヤトレンド

三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

ケーブル長(m)2クロ質量(g)90規格RS-422⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×42.5×12、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN8P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様盤面側: USB A-Type、シリアル側:ミニDIN8P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694795DFX0-U4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49694795DFX0-U473433544DFX0-U4DFX0-U4 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド 73433544三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)ダイヤトレンド1個
19,900
税込21,890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする