曜日別特売

アンドロイド対応カードリーダー

アンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライアンドロイド対応カードリーダー - サンワサプライ

Type-CのスマートフォンやタブレットのOTG(USBホスト)機能に対応したカードリーダーです。
USB 3.1 Gen 1のType-C-USB A変換のアダプタ付きです。
USB2.0カードリーダーとしても使用できます。
持ち運びに便利なケーブル収納カードリーダーです。
付属のUSBケーブルはUSBホストケーブルとして使用できるのでUSBメモリやマウスなどのUSB機器を接続することができます。
LED付きで動作状態が一目でわかります。

インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ブラック対応メディア512GBまでのSDXCメモリーカード、512GBまでのSDXCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、512GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass2※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass4※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass6※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカードClass10※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ)※高速転送には対応していません、32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-II)※高速転送には対応していません、2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード(ProHighSpeed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカードClass2、2GBまでのSDメモリーカードClass4、2GBまでのSDメモリーカードClass6、2GBまでのSDメモリーカードClass10、4GBまでのminiSDHCClass2※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass4※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、4GBまでのminiSDHCClass6※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、2GBまでのminiSDカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512GBまでのmicroSDXCカード、512GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)、512GBまでのmicroSDXCカードClass10、512GBまでのmicroSDXCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii用SDメモリーカード、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO(HighSpeed)、4GBまでのメモリースティックPRO-HGDuo、8GBまでのメモリースティックPRO-HGDuoHX、16GBまでのメモリースティックPRODuoMarkII、8GBまでのメモリースティックPRODuo、2GBまでのメモリースティックPRODuo(HighSpeed)、2GBまでのPSP用メモリースティックPRODuo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、512MBまでのRS-MMC4.0※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です、1GBまでのMMCPlus、1GBまでのMMCmicro※別途専用のアダプタ(別売り)が必要ですケーブル長(cm)約5(±10mm)付属品Type-C変換アダプタ(USB 3.1 Gen 1)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)4・3、USBホスト機器に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット質量(g)約16.5対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android 6.0~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×23.26×15.85保管温湿度範囲0~60℃/10~85%(結露不可)動作温湿度範囲5~40℃/10~80%(結露不可)スロットSDメモリーカードスロット×1 、microSDカード専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1、メモリースティックマイクロ専用スロット×1アズワン品番64-0910-77内容量1個
注意
※USBホスト機能に対応していないスマートフォン・タブレットには対応していません。
※対応フォーマットはスマートフォン・タブレットの仕様に準じます。
※複数のパーティションに分けた場合はプライマリパーティションしか認識しません。
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。
※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
※PlayStation(R)4はセーブデータ保存のみ。
※USB Type-CポートまたはUSB Aポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
【対応メディアに関して】
※全てを同時に使用できません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードのロック機能に対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません
※スマートフォン・タブレットによっては64GB以上のメモリは使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691225ADR-TCAML22BK
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする