USB充電器(1A・高耐久タイプ・ホワイト)

USB充電器(1A・高耐久タイプ・ホワイト) - サンワサプライ

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。
約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。

定格出力DC5V/1AUSBポート数1ポートホワイト質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×42アズワン品番64-0911-26定格入力AC100V(50/60Hz)内容量1個
注意
※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
※使用方法や環境条件などによって寿命が大きく異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49691627ACA-IP49W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする