全自動エアトルク本体

全自動エアトルク本体 - 東日製作所全自動エアトルク本体 - 東日製作所

自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。

用途建設機械などの大型ボルト締付け精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲最小~最大(Nm)
角ドライブ(mm)
全長(mm)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
負荷方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49701253AP1200N21台600~1200a:25.4、b:26.5375.550
550,900
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49701269AP4000N21台2000~4000a:38.1、b:42541100
1,015,500
899,800
989,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
49701278AP400N21台200~400a:19.05、b:21.5274.510
401,400
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44953870AP1200N2(トレサビリティ体系図付)1個--375.5--
558,900
539,800
593,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953879AP4000N2(トレサビリティ体系図付)1個--541--
1,023,500
999,800
1,099,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953888AP400N2(トレサビリティ体系図付)1個--274.5--
409,400
399,800
439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする