ハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ

ハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ - アズワンハイパワーデジタルホットプレート HP-1シリーズ - アズワン

温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温

電源(V)AC100(50/60Hz)材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)温度制御方式マイコン式PID制御センサーK熱電対使用温度範囲(℃)室温+10~380最高温度(℃)380本体寸法(mm)320×295×143プレート寸法(mm)300×210温度分布4℃ヒーター容量(W)1400アズワン品番1-7565-12タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49701628HP-1LA380300×210
145,000
144,000
158,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする