3M, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 2908-05WB-MG

3M, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 2908-05WB-MG - 3M
仕様
カードタイプ = MicroSD
オス・メス = オス
コンタクト数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 1.1mm
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = サーモプラスチック
長さ = 14mm
幅 = 1.85mm
深さ = 15.2mm
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
497447052908-05WB-MG
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする