曜日別特売

Crimp male gold plated 22-24AWG reel

Crimp male gold plated 22-24AWG reel - 日本モレックス(molex)
仕様参考 : 70058及び71851シリーズは70450シリーズハウジングでも使用可. Molex SL端子、70058、71851及び70021シリーズ. SLシリーズの圧着端子コンタクトでは、オス又はメスの接点、30 → 22 AWGのワイヤサイズ、金又はスズのコンタクトめっきを選択できます。 70066シリーズSL圧着ハウジングについては、代表品番 ; 670-3843 670-3843 を参照 70066D及び70107シリーズのSLハウジングについては、代表品番 ; 670-3890 670-3890 及び ; 670-4098 670-4098 を参照 圧着工具も用意(品番 ; 809-2394 809-2394 を参照). 用途:. 自動車 商用車 家庭用電化製品 携帯デバイス 医療産業 通信 ネットワーキングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(20000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4974849416-02-0081
オープン
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする