曜日別特売

DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ

DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ - 日本電産サーボ
仕様
出力スピード = 35 rpm
電源電圧 = 24 V dc
最大出力トルク = 1.3 Nm
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 3.94 W
ギヤヘッドのタイプ = ウォーム形
長さ = 139mm
幅 = 43.4mm
寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm
許容電流値 = 1.5 A
コアコンストラクション = 永久磁石
シャフト角度 = 右
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49756054404774 GMPG
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする