ハーティング
Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金
長さ(mm)
22.5
タイプ
同軸
シリーズ
D-Sub
端子の種類
圧着/はんだ
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金メッキ
コンタクトサイズ
188 AU/316 U/RG 174 U
オス・メス
オス
最大接触抵抗(mΩ)
≦10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49769503
9692815140
1袋(20個)
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49769519
9692815140
1個
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください