曜日別特売

Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ 61082-043402LF

Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ 61082-043402LF - AMPHENOL
仕様BERGSTAKRメザニンコネクタ. FCIのBERGSTAKRシリーズには、汎用の高密度平行基板対基板コネクタシステムが取り揃えられています。このシリーズは、サイズが9種類、12の基板スタック高さ、最大200ポジションを用意しています。. さまざまなサイズやスタック高さの製品を用意 特殊なハウジングとブレードオンビーム端子を特長としているため、基板組み立てが簡単で、安心できるかん合、及び長期にわたる信頼性を実現 高難燃性等級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4979554361082-043402LF
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする