Amphenol ヘビーデューティコネクタ Heavy Mate C146 シリーズ メス 8極 400 V C146 10B008 500 15

Amphenol ヘビーデューティコネクタ Heavy Mate C146 シリーズ メス 8極 400 V C146 10B008 500 15 - AMPHENOL
仕様
コンタクト数 = 8
タイプ = Fタイプインサート
シリーズ = Heavy Mate F
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電圧 = 400 V
オス・メス = メス
範囲 = Heavy Mate
端子方法 = 圧着
IP保護等級 = IP20
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 8P
コンタクト材質 = CuZn
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49806253C146 10B008 500 15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする