曜日別特売

Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス

Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス - AMPHENOL
仕様
コンタクト数 = 5
プラグ/ソケット = ソケット
端子方法 = はんだ
定格電流 = 25A
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 380 V ac
ボディ向き = ストレート
シリーズ = SL61
ハウジング材質 = アルミニウム
動作温度 Min = -40℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49809735SL EM 25 D
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする