曜日別特売

Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット

Bourns デジタルエンコーダ インクリメンタル フラット - BOURNS
仕様
エンコーダー技術 = インクリメンタル
最大回転数 = 120rpm
出力信号タイプ = デジタル
シャフトのタイプ = フラット
電源電圧 = 10 V dc
解像度 = 2ビット
IP評価 = IP40
全体の高さ = 28.49mm
全体の幅 = 22.2mm
全体的な深さ = 27.51mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(45個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49846144ECW1J-C24-AC0024L
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする