曜日別特売

16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン

16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン - MICROCHIP16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン - MICROCHIP
仕様
アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース
ADC数 = 1
分解能 = 16ビット
インターフェースタイプ = シンプルなI/O
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
電源タイプ = デュアル
寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm
高さ = 2.35mm
長さ = 10.3mm
動作供給電圧 Max = 7.5 V
動作温度 Max = +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49928008TC500COE1セット(47個)
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49928017TC500COE1袋(3個)
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする