ABB
ABB ハンドル NFC Series用 赤/黄
仕様
アクセサリタイプ = Handle
併用可能製品 = NFC Series
ハンドルの色 = 赤/黄
IP評価 = IP65
ハンドル色
赤/黄
併用機器
NFC Series
IP等級
IP65
アクセサリタイプ
Handle
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49952517
1SCA022380R9820
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください