ABB
ABB ハンドル OT315 Series用 黒
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル
併用可能製品 = OT315 Series
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
ハンドル
併用機器
OT315 Series
ハンドル色
黒
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49952693
1SCA022621R0760
オープン
¥
16,370
¥
18,007
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49952709
OHB95J12E311
オープン
¥
16,530
¥
18,183
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください