ARCOLECTRIC
Arcolectric トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 16 A ハンダ端子
長さ(mm)
16.4
材質(アクチュエータ)
PC
接触抵抗(mΩ)
100
材質(コンタクト)
銀合金
スイッチ動作
On-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
IP等級
IP40
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
カットアウト直径(Φmm)
12.7
ターミナルタイプ
はんだタブ
コンタクト定格電流(A)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50044043
C1760HOAAF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください