ARCOLECTRIC
Arcolectric 押しボタンスイッチ 16 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
DP
装着方式
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
16@250Vac
ターミナルタイプ
タブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50044138
H8350ABAAAT
黒
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044156
H8353ABNAB
緑
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50044165
H8350ABAAD
-
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50044147
H8353ABNAA
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50044174
H8351ABAAD
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください