BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
34
幅(mm)
16
取付方式
埋込型
深さ(mm)
8
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
12→30dc
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051637
BCS R08RR01-PSMFAC-EP02
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください