BALLUFF
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm
長さ(mm)
34
幅(mm)
16
取付方式
埋込型
深さ(mm)
8
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
12→30dc
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50051698
BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50051707
BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75
オープン
¥
18,550
¥
20,405
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください