BOPLA
Bopla メンブレンキーパッド 16進法
仕様
【メンブレ操作】Y
キー数
16
機械的寿命
(操作キー)>1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
キーパッド
16進法、マトリックス
IP等級
IP65
アクチュエータ色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
材質(ケース)
材質(コンタクト)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50070458
FT 55516 D
グレー
導電性の銀
金
【最小】-20 (Embossing), -20 (Without Embossing)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50070467
FT 80016 D
黒
銅
銀
【最小】-20(Embossing), -20 (Without Embossing)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50070476
FT 75016 D
黒
銅
銀
【最小】-20 (Embossing),-20 (Without Embossing)、【最大】+70 (Embossing), +70 (Without Embossing)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください