C & K 押しボタンスイッチ 500 mA ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT)
- 仕様
- 【イルミネーション】なし
- 定格電圧(V)
- 30dc,125ac
- スイッチ動作
- ラッチ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 装着方式
- スルーホール
- コンタクトのコンフィギュレーション
- 双極双投(DPDT)
- アクチュエータ色
- 白
- ターミナルタイプ
- はんだ
- コンタクト定格電流(mA)
- 500
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















