曜日別特売
F 2U EE C & K 押しボタンスイッチ 500 mA ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT) C & K COMPONENTS 50077844

C & K 押しボタンスイッチ 500 mA ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT)F 2U EE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50077844
品番
F 2U EE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥473
販売価格(税別)
¥430
仕様
【イルミネーション】なし
定格電圧(V)
30dc,125ac
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
白
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする