C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac、6 A @ 28 V dc ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT)
スイッチ動作
ラッチ
動作温度(℃)
+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
アクチュエータ色
黒
コンタクト定格電流(A)
6@120Vac、6@28Vdc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077853
8261J81ZQE22
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください