C & K COMPONENTS
C & K 押しボタンスイッチ 6 A @ 250 V ac ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
仕様
【イルミネーション】なし
適合
cULus, ENEC, UL
定格電圧(V)
100dc,250ac
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
2極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
白
コンタクト定格電流(A)
6@250Vac
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077896
NE182AEESNL6AMP
1個
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077905
NE182AEESNP6AMP
1個
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50077878
NE182AEESNL6AMP
1セット(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
50077887
NE182AEESNP6AMP
1セット(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください