曜日別特売

Calex 赤外線式温度計

Calex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEXCalex 赤外線式温度計 - CALEX
ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
精度
応答時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078876PUA8-301±1℃又は読み取り値の±1%240ms
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078894PCAN201±1℃又は読み取り値の±1 %200 ms
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
50078903PC151MT-0WJ0.01240ms
オープン
87,550
96,305(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078919PC21MT-0WJ0.01240ms
オープン
81,060
89,166(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078937PC21MT-40.01240ms
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078946PC21MT-10.01240ms
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078955PM-MA-21-CT-CRT-MSD0.01240ms
オープン
97,590
107,349(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078964PM-MA-151-CT-CRT-MSD0.01240ms
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078973CIRSPMHA201CTCRTMSD0.01240ms
オープン
122,900
135,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
50078928PC21MT-30.01240ms
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50078885PCAN21±1℃又は読み取り値の±1 %200 ms
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする