CAMDENBOSS
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA4シリーズオス 16極
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CCA4
定格電圧(V)
200
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
材質(ハウジング)
真鍮
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP68
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079418
CCA4P1/A16
オープン
¥
12,440
¥13,684
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください