CLEVER LITTLE BOX
Clever Little Box A/Vコネクタアダプタ HDMI HDMI
仕様
【終端1】メスHDMI (1)、【終端2】メス HDMI (1)、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1、【タイプから変換】HDMI、【ジェンダーから変換】メス
色
黒
タイプ
HDMI
材質(ハウジング)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081536
HDMI-RA-CPL
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください