CLEVER LITTLE BOX
Clever Little Box フォーンプラグ (オス) 3.5 mm ケーブルマウント モノラル
極数
3
寸法(mm)
【電池】3.5
色
黒
タイプ
モノラル
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
CLB
端子種別
スクリュー
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金めっき
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081606
CLBJL-R51
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください