CROUZET
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E
幅(mm)
90
容量
【プログラム】2kオクテット
電圧(V)
24dc
シリーズ
XDP24-E
出力方式
リレー
出力点数
8
入力方式
デジタル
入力点数
16 (デジタル)
ディスプレイ
あり
入出力点数
16 / 8
インターフェイス
【プログラミング】イーサネット、USB
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
RS485
併用可能製品
PLC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50087337
88975111
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください