CROUZET
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC
アクチュエータの種類
プランジャー
材質(コンタクト)
Silver Nickel
コンタクトのコンフィギュレーション
NO/NC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ケース)
操作力(N)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088073
83161-3 IW2 F2
ポリアミド
0.8
2 x 10^7Operations
-20→+125
はんだ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088089
83161-3 IW3 F2
ポリアミド
0.8
2 x 10^7Operations
-20→+125
タブ
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088098
83 170 405
PET
0.6
3 x 10^7Operations
-20~+125
はんだ
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088107
83 170 408
PET
0.6
3 x 10^7Operations
-20~+125
はんだ
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください