CROUZET
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC
アクチュエータの種類
ボタン
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT-NO/NC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
操作力(N)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
IP等級
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088134
83 186 003
2.5
2000000Operations
-40~+125
IP67
はんだ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088143
83 186 001
2.5
2000000Operations
-40~+125
IP67
はんだ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088159
83 186 002
2.5
2000000Operations
-40~+125
IP67
はんだ
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088168
83 161 118
3
10000000Operations
-20~+125
IP40
タブ
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください