CROUZET
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT
アクチュエータの種類
レベル
ターミナルタイプ
タブ
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT
動作温度範囲(℃)
-20~+125
材質(コンタクト)
Nickel Silver
材質(ケース)
ポリアミド
機械的寿命
10^7Operations
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト定格電流(A)
操作力(N)
リリース力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50088195
83160067
16@250Vc
4
1.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50088204
83 160 347
10@250Vc
2
0.6
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください